AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH906055 CUSTODIA IN ALLUMINIO ALGA 5 - 906055

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 81 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364071513

Codice prodotto

DEH906055

Cod. produttore

906055

Produttore

DEH

Materiale (del corpo):

Alluminio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

200 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

81 mm

Larghezza in numero di moduli:

5

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Grado di protezione (IP):

IP65

Con piastra di montaggio:

no

Numero di righe:

1

Struttura espandibile:

no

Numero di entrate cavi:

2

Adatto per protezione antifulmini:

Superficie:

Altri

Custodia in alluminio, installazione a parete IP65, per il montaggio di apparecchi modulari. Con 2 pressacavi in ottone M20. Larghezza160/altezza100/profondità85mm