DEHN ITALIA S.P.A. - DEH906058 CUSTODIA IN ALLUMINIO ALGA 5 X - 906058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 100 mm
Larghezza - 160 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364091658
Codice prodotto
DEH906058
Cod. produttore
906058
Produttore
DEH
Materiale (del corpo):
Alluminio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
100 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
85 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP65
Con piastra di montaggio:
no
Numero di righe:
1
Struttura espandibile:
no
Numero di entrate cavi:
4
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Superficie:
Altri