DEHN ITALIA S.P.A. - DEH906103 DEHN-CUSTODIA D EQUIP. DPG LSA 220 P - 906103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 500 mm
Larghezza - 330 mm
Profondità - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364106628
Codice prodotto
DEH906103
Cod. produttore
906103
Produttore
DEH
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio / Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
500 mm
Larghezza:
330 mm
Profondità:
130 mm
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Copertura / Coperchio
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
22
Numero di righe:
2
Numero RAL:
9002
Adatto per protezione antifulmini:
sì