DEHN ITALIA S.P.A. - DEH907214 DEHNRAPID LSA DPL 10 G3 110 - 907214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 127 V
Tensione massima continuativa DC - 180 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 0.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100879
Codice prodotto
DEH907214
Cod. produttore
907214
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
127 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
0.4 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
600 V
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Metodo di montaggio:
Spina LSA-Plus
Collegamento 1:
Altri
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no