DEHN ITALIA S.P.A. - DEH907400 DEHNRAPID LSA DRL 10 B 180 - 907400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Corrente nominale di carico - 0.4 A
Tensione nominale DC - 180 V
Metodo di montaggio - Spina LSA-Plus
Confezione
1 PZ
EAN
4013364107557
Codice prodotto
DEH907400
Cod. produttore
907400
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Corrente nominale di carico:
0.4 A
Tensione nominale DC:
180 V
Metodo di montaggio:
Spina LSA-Plus
Tensione massima continuativa AC:
127 V
Tensione massima continuativa DC:
180 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
500 V
Livello di protezione filo-terra:
500 V
Versione antideflagrante:
no