AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH907401 DEHNRAPID LSA DRL 10 B 180 FSD - 907401

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.4 A

  • Tensione nominale DC - 180 V

  • Metodo di montaggio - Spina LSA-Plus

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364107564

Codice prodotto

DEH907401

Cod. produttore

907401

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Corrente nominale di carico:

0.4 A

Tensione nominale DC:

180 V

Metodo di montaggio:

Spina LSA-Plus

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

500 V

Livello di protezione filo-terra:

450 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Blocco di protezione da corrente di fulmine DRL 10 coppie per quasi tutte le applicazioni e ampliabile con spine DRL allo scaricatore combinato. I contatti di sezionamento integrati consentono con protezione inserita prove, misure e patching. Gli scaricatori tripolari a gas hanno una funzione fail-safe con indicazione ottica di guasto.