AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH907430 DEHNRAPID DRL PD 180 - 907430

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 127 V

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364107670

Codice prodotto

DEH907430

Cod. produttore

907430

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

5 kA

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

270 V

Frequenza di taglio:

61 MHz

Metodo di montaggio:

Spina LSA-Plus

Spina di protezione a un gradino per 1 coppia, coordinata energeticamente al blocco DRL. Livello di protezione filo-filo basso e protezione da sovracorrente per ADSL, ISDN Uk0 oppure fili analogici a/b. Montaggio con EF 10 DRL. Installazione consigliata solamente in abbinamento al blocco DRL.