AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH908306 DEHNguard DG MU 3PY 600 3W+G R - 908306

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH908306 DEHNguard DG MU 3PY 600 3W+G R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 3 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione massima continuativa AC - 1020 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364148734

Codice prodotto

DEH908306

Cod. produttore

908306

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

3 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione massima continuativa AC:

1020 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD secondo ANSI/UL 1449 4th Ed. costituito di base e moduli innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite controllo dell'SPD con Thermo-Dynamik-Control. Consente la protezione di utenze finali. Per la protezione di sistemi trifase Wye.