AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909230 DEHNPROTECTOR DPRO 230 - 909230

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909230 DEHNPROTECTOR DPRO 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 16 A

  • Metodo di montaggio - Adattatore

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364117686

Codice prodotto

DEH909230

Cod. produttore

909230

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

16 A

Metodo di montaggio:

Adattatore

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

Adattatore di protezione da sovratensioni DPRO 230-Protector, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con con dispositivo di controllo e di sezionamento. Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito di protezione a Y. Apparecchi adattatori per la protezione da sovratensioni transitorie e da tensioni di disturbo ad alta frequenza (DEHNpro 230 F-Protector) dell'alimentazione elettrica di apparecchi elettronici. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nelle interfacce 1 – 2 e maggiori.