DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909300 DEHNPROTECTOR DPRO 230 TV - 909300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Corrente nominale di carico - 16 A
Tipo di connettore per informatica - Connettore F
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364117723
Codice prodotto
DEH909300
Cod. produttore
909300
Produttore
DEH
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Corrente nominale di carico:
16 A
Tipo di connettore per informatica:
Connettore F
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Tensione massima continuativa DC (Circuito di protezione rete dati):
60 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (Circuito di protezione rete dati):
5 kA
Livello di protezione Up filo-terra (Circuito di protezione rete dati):
0.6 kV
Livello di protezione Up filo-filo (Circuito di protezione rete dati):
0.6 kV
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con contatto di segnalazione a distanza:
no