AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909321 DEHNPROTECTOR DPRO 230 LAN100 - 909321

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909321 DEHNPROTECTOR DPRO 230 LAN100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Corrente nominale di carico - 16 A

  • Tipo di connettore per informatica - RJ45

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364126152

Codice prodotto

DEH909321

Cod. produttore

909321

Produttore

DEH

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Corrente nominale di carico:

16 A

Tipo di connettore per informatica:

RJ45

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Tensione massima continuativa DC (Circuito di protezione rete dati):

58 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (Circuito di protezione rete dati):

10 kA

Livello di protezione Up filo-terra (Circuito di protezione rete dati):

0.5 kV

Livello di protezione Up filo-filo (Circuito di protezione rete dati):

0.09 kV

Frequenza limite (fg) (Circuito di protezione rete dati):

120 MHz

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di apparecchi LAN. Circuito di protezione di tutte le coppie di fili per occupazione pin di Ethernet. Soddisfa i requisiti per Channel Class D secondo EN 50173. Con indicazione ottica di funzionamento e di guasto e sicura per bambini integrata.