DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909703 DEHNGATE DGA FF TV - 909703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 1.5 kA
Tensione massima continuativa DC - 24 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.2 kA
Corrente nominale di carico - 2 A
Livello di protezione filo-terra - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364085664
Codice prodotto
DEH909703
Cod. produttore
909703
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
1.5 kA
Tensione massima continuativa DC:
24 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
0.2 kA
Corrente nominale di carico:
2 A
Livello di protezione filo-terra:
300 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
300 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Connettore F
Versione antideflagrante:
no





