AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909705 DEHNGATE DGA GFF TV

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2.5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Collegamento 1 - Connettore F

  • Tensione massima continuativa AC - 24 V

  • Tensione massima continuativa DC - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105706

Codice prodotto

DEH909705

Cod. produttore

909705

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

2.5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Collegamento 1:

Connettore F

Tensione massima continuativa AC:

24 V

Tensione massima continuativa DC:

24 V

Corrente nominale di carico:

2 A

Livello di protezione:

300 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Versione antideflagrante:

no

Adatti per alimentazioni remote con connettori "F"per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT. Con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.