DEHN ITALIA S.P.A. - DEH909710 DEHNGATE DGA BNC VCD - 909710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 6.4 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 0.1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364118942
Codice prodotto
DEH909710
Cod. produttore
909710
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
6.4 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
BNC, 75 Ohm