DEHN ITALIA S.P.A. - DEH912253 PROTECTOR SPS PRO - 912253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 3 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4013364068360
Codice prodotto
DEH912253
Cod. produttore
912253
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
3 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima continuativa AC:
255 V
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.8 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
2.5 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
sì


