DEHN ITALIA S.P.A. - DEH917941 DEHNCONNECT DCO SD2 MD 24 - 917941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 23 V
Tensione massima continuativa DC - 33 V
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364150607
Codice prodotto
DEH917941
Cod. produttore
917941
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
23 V
Tensione massima continuativa DC:
33 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Frequenza di taglio:
6 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì