DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918401 BLITZDUCTOR BVT RS485 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 4.2 V
Tensione massima continuativa DC - 6 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.8 kA
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364074224
Codice prodotto
DEH918401
Cod. produttore
918401
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
4.2 V
Tensione massima continuativa DC:
6 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
0.8 kA
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
8.5 V
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Frequenza di taglio:
1.7 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no