DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918409 BLITZDUCTOR BVT ALD 60 - 918409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
Tensione nominale DC - 60...60 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Collegamento 1 - Morsetto
Tensione massima continuativa DC - 65 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364146709
Codice prodotto
DEH918409
Cod. produttore
918409
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
Tensione nominale DC:
60...60 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Collegamento 1:
Morsetto
Tensione massima continuativa DC:
65 V
Corrente nominale di carico:
7 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
90 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Versione antideflagrante:
no





