DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918411 BLITZDUCTOR BVT TC 1 - 918411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 170 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA
Corrente nominale di carico - 0.2 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364093133
Codice prodotto
DEH918411
Cod. produttore
918411
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
170 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
1 kA
Corrente nominale di carico:
0.2 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
240 V
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Frequenza di taglio:
17 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto/RJ45





