AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH918420 BLITZDUCTOR BVT KKS ALD 75 - 918420

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA

  • Tensione nominale DC - 70...70 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa DC - 75 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364094895

Codice prodotto

DEH918420

Cod. produttore

918420

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

7 kA

Tensione nominale DC:

70...70 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa DC:

75 V

Corrente nominale di carico:

12 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

350 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione filo-terra:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Frequenza di taglio:

1 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Scaricatore combinato, coordinato energeticamente, per la protezione del raddrizzatore nel circuito di protezione (colore rosso). Contatto di telesegnalamento innestabile (contatto in apertura/ n.c.) per l’indicazione del sovraccarico (monitoraggio termico dei varistori). Viene consigliato il montaggio in custodia metallica. Tramite il comando capacitivo si ottiene una bassa tensione impulsiva d'innesco.