AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920243 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD DL S 15 - 920243

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920243 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD DL S 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 9 kA

  • Tensione nominale DC - 15...15 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 12 V

  • Tensione massima continuativa DC - 17 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364126732

Codice prodotto

DEH920243

Cod. produttore

920243

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

9 kA

Tensione nominale DC:

15...15 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

12 V

Tensione massima continuativa DC:

17 V

Corrente nominale di carico:

0.4 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

24 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

550 V

Frequenza di taglio:

2.7 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione combinata con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica, specialmente coordianto per i requisiti del bus Dupline, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.