AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920280 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S EX 24 - 920280

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 23.3 V

  • Tensione massima continuativa DC - 33 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 4 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364142138

Codice prodotto

DEH920280

Cod. produttore

920280

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

23.3 V

Tensione massima continuativa DC:

33 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

4 kA

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

45 V

Livello di protezione filo-terra:

1100 V

Frequenza di taglio:

6 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus, con possibilità di schermatura diretta o indiretta. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra. LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche che richiedono la sostituzione dei moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.