AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920300 ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT BAS - 920300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 4

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti dati

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109179

Codice prodotto

DEH920300

Cod. produttore

920300

Produttore

DEH

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

4

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti dati

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

Elemento base del BLITZDUCTOR XT come morsetto passante universale tetrapolare in costruzionestretta, per l’innesto del modulo di protezione senza sezionamento del segnale. La sicura messa a terra del modulo di protezione avviene tramite il piedino di fissaggio montato a scatto sulla guida profilata. L’elemento base non contiene componenti di protezione, così il lavoro di manutenzione si limita ai moduli di protezione.