AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920301 ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT BAS EX - 920301

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920301 ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT BAS EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 4

  • Applicazione - Reti dati

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109186

Codice prodotto

DEH920301

Cod. produttore

920301

Produttore

DEH

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

4

Applicazione:

Reti dati

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

Elemento base del BLITZDUCTOR XT come morsetto passante universale tetrapolare in costruzione stretta, per circuiti a sicurezza intrinseca, per l’innesto del modulo di protezione senza interruzione di segnale. La sicura messa a terra del modulo di protezione avviene tramite il piedino di fissaggio montato a scatto sulla guida profilata. L’elemento base non contiene componenti di protezione, così il lavoro di manutenzione si limita ai moduli di protezione.