AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920310 BLITZDUCTOR BXT ML4 B 180 - 920310

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920310 BLITZDUCTOR BXT ML4 B 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Corrente nominale di carico - 1.2 A

  • Tensione nominale DC - 180 V

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109124

Codice prodotto

DEH920310

Cod. produttore

920310

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

10 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Corrente nominale di carico:

1.2 A

Tensione nominale DC:

180 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima continuativa AC:

127 V

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

600 V

Livello di protezione filo-terra:

550 V

Segnalazione su apparecchio:

Read-out possibile

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione per corrente di fulmine a 4 fili con LifeCheck in esecuzione stretta, per quasi tutte le applicazioni in combinazione con limitatori di sovratensioni Tipo 2P1 a valle oppure scaricatori combinati con livello di tensione uguale o inferiore. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.