AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920362 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 12 - 920362

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920362 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA

  • Tensione nominale DC - 12...12 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 10.6 V

  • Tensione massima continuativa DC - 15 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364120587

Codice prodotto

DEH920362

Cod. produttore

920362

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

10 kA

Tensione nominale DC:

12...12 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Tensione massima continuativa AC:

10.6 V

Tensione massima continuativa DC:

15 V

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

19 V

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Livello di protezione filo-terra:

19 V

Frequenza di taglio:

0.85 MHz

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 coppie di fili a interfaccia simmetrica con circuito di protezione d’ingresso a diodi, loop di corrente (TTY) ed ingressi opto-accoppiatori. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.