DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920364 BLITZDUCTOR BXT ML4 BE C 24 - 920364

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Collegamento 1 - Altri
Tensione massima continuativa AC - 23.3 V
Tensione massima continuativa DC - 33 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109155
Codice prodotto
DEH920364
Cod. produttore
920364
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
10 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Collegamento 1:
Altri
Tensione massima continuativa AC:
23.3 V
Tensione massima continuativa DC:
33 V
Corrente nominale di carico:
0.1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione filo-terra:
45 V
Frequenza di taglio:
1.7 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
sì