DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920384 BLITZDUCTOR BXT ML4 BC EX 24 - 920384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 4 kA
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione massima continuativa AC - 23.3 V
Tensione massima continuativa DC - 33 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109162
Codice prodotto
DEH920384
Cod. produttore
920384
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
4 kA
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione massima continuativa AC:
23.3 V
Tensione massima continuativa DC:
33 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
45 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione filo-terra:
1100 V
Frequenza di taglio:
6.4 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
sì