AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH920538 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD HF EX 6

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 6...6 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 4.2 V

  • Tensione massima continuativa DC - 6 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364125285

Codice prodotto

DEH920538

Cod. produttore

920538

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

6...6 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

4.2 V

Tensione massima continuativa DC:

6 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

20 V

Livello di protezione filo-terra:

1400 V

Frequenza di taglio:

100 MHz

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Versione antideflagrante:

Modulo di protezione da sovratensioni con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di circuiti di misura a sicurezza intrinseca e di sistemi bus RS485. Tenuta all'isolamento > 500 V filo-terra. LifeCheck riconosce estreme sollecitazioni termiche o elettriche dopo le quali devono essere sostituiti i moduli di protezione. L'indicazione avviene senza contatto diretto con DEHNrecord LC / SCM / MCM.