AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH922400 DEHNBOX DBX U4 KT BD S 0-180 - 922400

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH922400 DEHNBOX DBX U4 KT BD S 0-180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Collegamento 1 - Morsetto

  • Tensione massima continuativa DC - 180 V

  • Corrente nominale di carico - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364137349

Codice prodotto

DEH922400

Cod. produttore

922400

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

10 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Collegamento 1:

Morsetto

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Frequenza di taglio:

50 MHz

Scaricatore combinato in involucro per montaggio a vista con tecnologia actiVsense per la protezione di 2 coppie di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica a tensione uguale oppure diversa, con possibilità della messa a terra diretta oppure indiretta.