AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH923062 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO EXFS L300 - 923062

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Collegamento - Flangia

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364038912

Codice prodotto

DEH923062

Cod. produttore

923062

Produttore

DEH

Materiale del collegamento:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

50 kA

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Collegamento:

Flangia

Grado di protezione (IP):

IP54

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

2.5 kA

Tensione impulsiva di scarica nominale:

300 kV

Adatto per il collegamento di:

Altri

Versione antideflagrante:

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati. Per l'applicazione sicura nella zona con pericolo d'esplosione 2 (gas). Spinterometro certificatoATEX per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in esecuzione approvata con collegamento flessibile per conduttori.