DEHN ITALIA S.P.A. - DEH924017 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE FS 9E PB 6 - 924017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 6...6 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.4 kA
Tensione massima continuativa DC - 7 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 25 V
Livello di protezione Up (filo-terra) - 25 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364045934
Codice prodotto
DEH924017
Cod. produttore
924017
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
6...6 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.4 kA
Tensione massima continuativa DC:
7 V
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
25 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
25 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
18 V
Frequenza di taglio:
90 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
D-Sub a 9 poli