DEHN ITALIA S.P.A. - DEH926304 BLITZDUCTOR BSP BAS 4 - 926304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di poli - 4
Applicazione - Reti dati
Confezione
1 PZ
EAN
4013364157125
Codice prodotto
DEH926304
Cod. produttore
926304
Produttore
DEH
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di poli:
4
Applicazione:
Reti dati
BLITZDUCTOR SP-elemento base come morsetto di collegamento in versione molto stretta, tetrapolare, universale per il collegamento di un modulo scaricatore con interruzione del segnale in caso di modulo di protezione non innestato. La messa a terra sicuradel modulo scaricatore viene stabilita per mezzo del piedino della guida profilata tramite un montaggio a scatto. Poiché non ci sono elementi di costruzione del circuito di protezione nell'elemento base, i lavori di manutenzione si limitano ai moduli di protezione.





