AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE UGKF BNC - 929010

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929010 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE UGKF BNC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 8 V

  • Corrente nominale di carico - 0.1 A

  • Livello di protezione filo-terra - 25 V

  • Livello di protezione Up (filo-schermatura) - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364039940

Codice prodotto

DEH929010

Cod. produttore

929010

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa DC:

8 V

Corrente nominale di carico:

0.1 A

Livello di protezione filo-terra:

25 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

600 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

BNC, 75 Ohm

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Limitatore di sovratensione a due gradini per videocamere e Arcnet con connessione BNC con messa a terra indiretta dello schermo per evitare la formazione di spire di ronzio.