AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929042 DEHNGATE DGA G BNC - 929042

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 135 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

  • Corrente nominale di carico - 3.5 A

  • Livello di protezione Up (filo-terra) - 650 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364091030

Codice prodotto

DEH929042

Cod. produttore

929042

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa DC:

135 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Corrente nominale di carico:

3.5 A

Livello di protezione Up (filo-terra):

650 V

Frequenza:

0...4000 MHz

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Collegamento 1:

BNC, 50 Ohm

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato per connessioni BNC. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.