AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929043 DEHNGATE DGA AG BNC - 929043

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Corrente nominale di carico - 3.5 A

  • Tensione nominale DC - 180 V

  • Metodo di montaggio - Connettore / Adattatore per cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364091047

Codice prodotto

DEH929043

Cod. produttore

929043

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Corrente nominale di carico:

3.5 A

Tensione nominale DC:

180 V

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Livello di protezione:

850 V

Frequenza:

0...1000 MHz

Collegamento 1:

BNC, 50 Ohm

Scaricatore da corrente di fulmine con scaricatore a gas sostituibile per connessioni BNC. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.