AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929045 DEHNGATE DGA AG N - 929045

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Corrente nominale di carico - 6 A

  • Tensione nominale DC - 180 V

  • Metodo di montaggio - Connettore / Adattatore per cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364091061

Codice prodotto

DEH929045

Cod. produttore

929045

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Corrente nominale di carico:

6 A

Tensione nominale DC:

180 V

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Tensione massima continuativa DC:

180 V

Livello di protezione:

850 V

Livello di protezione filo-terra:

750 V

Collegamento 1:

Connettore N

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore da corrente di fulmine con scaricatore a gas sostituibile per connessioni N. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.