AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929047 DEHNGATE DGA L4 7 16 S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale DC - 0...0 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA

  • Collegamento 1 - Connettore coassiale 7 / 16

  • Tensione massima continuativa DC - 0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364091085

Codice prodotto

DEH929047

Cod. produttore

929047

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Tensione nominale DC:

0...0 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

50 kA

Collegamento 1:

Connettore coassiale 7 / 16

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Corrente nominale di carico:

0 A

Livello di protezione:

130 V

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Frequenza:

380...512 MHz

Scaricatore combinato in tecnica lambda/4, privo di manutenzione, con banda di frequenza impostata. L'alimentazione remota non è possibile, perchè lo scaricatore costituisce per segnali a bassa frequenza un corto circuito galvanico. Esecuzioni alternative con connessioni diverse fornibili a richiesta.