AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929121 DEHNPATCH DPA M CLE RJ45B 48 - 929121

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 34 V

  • Tensione massima continuativa DC - 48 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.5 kA

  • Corrente nominale di carico - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118935

Codice prodotto

DEH929121

Cod. produttore

929121

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

34 V

Tensione massima continuativa DC:

48 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

0.5 kA

Corrente nominale di carico:

1 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

180 V

Livello di protezione filo-terra:

500 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

500 V

Frequenza di taglio:

250 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

RJ45

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Limitatore di sovratensione universale per Ethernet, Power over Ethernet (conforme a IEEE 802.3 fino a PoE++ / 4PPoE) e applicazioni simili in sistemi di cablaggio universale della Classe E fino a 250 MHz. Protezione di tutte le coppie di fili mediante potenti scaricatori a gas ed una adeguata matrice di filtro per ogni coppia. Completamente schermato per il montaggio su guida profilata.