DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929126 DEHNPATCH DPA M CLD RJ45B 48 - 929126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 34 V
Tensione massima continuativa DC - 57 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 0.5 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364242258
Codice prodotto
DEH929126
Cod. produttore
929126
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
34 V
Tensione massima continuativa DC:
57 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
0.5 kA
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
600 V
Livello di protezione filo-terra:
500 V
Frequenza di taglio:
100 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
RJ45