AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929146 DEHNGATE DGA LG 7 16 MFA - 929146

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Corrente nominale di carico - 13 A

  • Tensione nominale DC - 65 V

  • Metodo di montaggio - Connettore / Adattatore per cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364157156

Codice prodotto

DEH929146

Cod. produttore

929146

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

5 kA

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Corrente nominale di carico:

13 A

Tensione nominale DC:

65 V

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Tensione massima continuativa DC:

65 V

Livello di protezione:

800 V

Frequenza:

690...2700 MHz

Collegamento 1:

Connettore coassiale 7 / 16

Scaricatore adatto anche per alimentazione remota, con tecnologia combinata di spinterometro e lambda/4 per applicazioni in multifrequenza (sistemi multicarrier), vista la minima intermodulazione passiva. Banda particolarmente larga per tutti i servizi 4+3G e LTE.