AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929941 DEHNPIPE DPI MD 24 M 2S - 929941

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 24.5 V

  • Tensione massima continuativa DC - 34.8 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364098152

Codice prodotto

DEH929941

Cod. produttore

929941

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

24.5 V

Tensione massima continuativa DC:

34.8 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Corrente nominale di carico:

0.5 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

500 V

Frequenza di taglio:

14 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Versione antideflagrante:

no

Limitatore di sovratensione a due gradini, senza corrente di fuga, coordinato energeticamente per interfacce 4-20 mA con filetto da avvitare M20 x 1,5 (interno/ esterno). Lo schermo può essere collegato in modo diretto, indiretto oppure può restare scollegato da terra. Pressacavo fornibile come accessorio.