AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH929969 DEHNPIPE DPI CD EXD 230 24 M - 929969

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 22.6 V

  • Tensione massima continuativa DC - 32 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

  • Corrente nominale di carico - 0.55 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364127418

Codice prodotto

DEH929969

Cod. produttore

929969

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

22.6 V

Tensione massima continuativa DC:

32 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Corrente nominale di carico:

0.55 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

50 V

Livello di protezione filo-terra:

850 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Cavo di collegamento

Versione antideflagrante:

Limitatore di sovratensione in esecuzione doppia per il lato energia e dati. Esecuzione resistente alle esplosioni per l'impiego in zone con pericolo d'esplosione in zona 1 e 2, per la protezione di una linea di alimentazione 120 / 230 V ed un'interfaccia a 24 V di apprecchi in campo. Maggiore sicurezza contro le inversioni di collegamento, grazie al circuito di protezione a Y per il lato alimentazione a 120 / 230 V. Applicazione universale in zona Ex 1 e 2, grazie all'esecuzione II 2 G Ex d IIC T5/T6.