AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH950535 DEHNGUARD DG YPV SCI 1000 FM - 950535

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364154988

Codice prodotto

DEH950535

Cod. produttore

950535

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

1 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1000 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di protezione da sovratensioni multipolare DEHNgurad YPV SCI, tipo 2 secondo EN 50539-11 con unità di manovra in corrente continua a 3 gradini. Dispositivo combinato di sezionamento e corto circuito con sezionamento elettrico sicuro nel modulo di protezione. Per la protezione da sovratensioni in impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego secondo IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di sistemi d'alimentazione fotovoltaici).