AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH951050 DEHNVENTIL DV MOD NPE 50 - 951050

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 50 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 264 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Configurazione di rete DC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364108073

Codice prodotto

DEH951050

Cod. produttore

951050

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

50 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

264 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

100 kA

Energia specifica (W/R):

625 kJ/Ohm

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Modulo di protezione a spinterometro per DEHNventil modular, SPD Tipo 1 secondo EN 61643-11.