DEHN ITALIA S.P.A. - DEH951305 DEHNVENTIL DV M TNC 255 FM - 951305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 75 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 264 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4013364108141
Codice prodotto
DEH951305
Cod. produttore
951305
Produttore
DEH
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
75 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
264 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
50 kA
Energia specifica (W/R):
1400 kJ/Ohm
Dimensione / Misura:
Distanziale modulare 6 TE
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20