AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952011 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 75 - 952011

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952011 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 0.4 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 60 V

  • Tensione massima continuativa AC - 75 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109773

Codice prodotto

DEH952011

Cod. produttore

952011

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

0.4 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

60 V

Tensione massima continuativa AC:

75 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

100 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11