AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952012 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 150 - 952012

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952012 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 0.7 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 120 V

  • Tensione massima continuativa AC - 150 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109780

Codice prodotto

DEH952012

Cod. produttore

952012

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

0.7 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

120 V

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

200 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11