AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952015 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 440 - 952015

copiacopia
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952015 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 2 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione massima continuativa AC - 440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109803

Codice prodotto

DEH952015

Cod. produttore

952015

Produttore

DEH

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

2 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

585 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Modulo di protezione per DEHNguard modular, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11