DEHN ITALIA S.P.A. - DEH952027 MODULO DI PROTEZIONE DG MOD 275 VA - 952027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364127364
Codice prodotto
DEH952027
Cod. produttore
952027
Produttore
DEH
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico